TRUSCO
TRUSCOの 防鳥・防獣用品
TRUSCOの 鳥おどし・防鳥テープ
防鳥用めだま風船
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
63045649
品番
EBB
参考基準価格(税別)
¥1,460
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
6つの「大きな目玉」とホログラムの乱反射」で害鳥を威嚇します。
回転具付で微風でもクルクル回転し目玉の光りが四方八方へ乱反射します。
3本の赤銀テープでキラキラさせ威嚇効果をアップさせています。
用途
鳥への威嚇に。
トラスコ品番
195-5404
セット内容
吊下ひも×1本、ホログラムシール×6枚、赤銀テープ×3本
材質/仕上
PVC、PET、PE、真鍮
色
黄
質量(g)
130
アズワン品番
64-8497-09
直径(mm)
400