TRUSCO
TRUSCOの 刈払機
TRUSCOの ナイロンコード
TRUSCOの 刈払機用ナイロンカッター本体
刈払機用ナイロンカッター(2段差込み式) 本体
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
63045667
品番
NCC
参考基準価格(税別)
¥2,040
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
簡単な2段階でのコード差込み式のため、巻く手間がいりません。
用途
壁・フェンス・柵などのキワの草刈作業に。
チップソーでは使用しにくい、石垣や石の多い場所の草刈に。
トラスコ品番
195-5804
セット内容
ナイロンコード6本入り
材質/仕上
強化ナイロン
質量(g)
142
コード長さ(mm)
250
コード径(Φmm)
3.0
アズワン品番
64-8617-69
穴径(mm)
25.4