強力型滑車 二車タイプ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 63046184 品番 TSB1002
参考基準価格(税別)¥13,500 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

側板が開くのでロープの途中からでも装着可能です。

使用ロープ径(mm)最大16 車数2 車輪径(Φmm)100 用途ロープを通し、荷物などの吊り上げや引っ張り作業に。 トラスコ品番207-2291 材質/仕上スチール 質量(kg)4.2 タイプ二車タイプ 基本使用荷重(t)1.00 寸法A(mm)345 寸法B(mm)112 寸法C(mm)79 溝幅17MM 頭部形状フック型 アズワン品番64-8743-55 使用荷重(kN)10 ベケットあり
注意
※使用荷重は動滑車としての値です。
※定滑車としてご使用の場合は半分になります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

滑車の特長と定格荷重について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/799/
2023-02-24

「ワイヤー・スリング・吊具・バランサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする