TRUSCO
TRUSCOの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
TRUSCOの 滑車
強力型滑車 二車タイプ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
63046193
品番
TSB0752
参考基準価格(税別)
¥9,190
販売価格(税込)
¥8,688
販売価格(税別)
¥
7,898
バスケットに入れる
側板が開くのでロープの途中からでも装着可能です。
使用ロープ径(mm)
最大10
車数
2
車輪径(Φmm)
75
用途
ロープを通し、荷物などの吊り上げや引っ張り作業に。
トラスコ品番
207-2290
材質/仕上
スチール
質量(kg)
3.2
基本使用荷重(t)
0.50
寸法A(mm)
300
寸法B(mm)
87
寸法C(mm)
65
アズワン品番
64-8743-51
使用荷重(kN)
5
注意
※使用荷重は動滑車としての値です。
※定滑車としてご使用の場合は半分になります。