TRUSCO
TRUSCOの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
TRUSCOの 滑車
固定滑車 縦型
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
63046218
品番
TV50B
参考基準価格(税別)
¥3,930
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
シンプルで安価な固定滑車です。
ベアリング入りですので回転がスムーズです。
使用ロープ径(mm)
最大8
車数
1
車輪径(Φmm)
50
用途
荷役搬送作業やロープガイドとして。
トラスコ品番
194-8943
材質/仕上
スチール
質量(g)
380
基本使用荷重(t)
0.125
寸法A(mm)
100
寸法B(mm)
58
寸法C(mm)
62
アズワン品番
64-8754-79
軸受種類
(シーブ軸受)ベアリング
使用荷重(kN)
1.25
注意
※十分強度のあるところへ確実に取り付けて下さい。
※電動機器などを使って高速回転させる場合はベアリング入りをご使用ください。