TRUSCO
TRUSCOの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
TRUSCOの 滑車
固定滑車(横型) 横型
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
63046227
品番
TH50M
参考基準価格(税別)
¥3,630
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
シンプルで安価な固定滑車です。
プラスドライバー1本で、ロープを途中からでも装着できます。
使用ロープ径(mm)
最大8
車数
1
車輪径(Φmm)
50
用途
荷役搬送作業やロープガイドとして。
トラスコ品番
194-8938
材質/仕上
スチール
質量(g)
380
基本使用荷重(t)
0.125
寸法A(mm)
32
寸法B(mm)
100
寸法C(mm)
58
アズワン品番
64-8723-40
軸受種類
(シーブ軸受)メタル
使用荷重(kN)
1.25
注意
※十分強度のあるところへ確実に取り付けて下さい。
※電動機器などを使って高速回転させる場合はベアリング入りをご使用ください。