ML-2D ウォールユニットWUN型・引出しユニット・バンラック[[R上]]ケース用引出し 導電タイプ TRUSCO 63046385

ウォールユニットWUN型・引出しユニット・バンラック[[R上]]ケース用引出し 導電タイプ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)263×454×113
内容量1個注文コード63046385品番ML-2D
参考基準価格(税別)¥4,830販売価格(税込)¥4,618
販売価格(税別)
4,198
質量(g)1040間口(mm)263奥行(mm)454高さ(mm)113引出し有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)242×407×108仕切板1枚付(横用 ML-2DS ※別売縦用 ML-ED)材質AS樹脂外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)263×454×113トラスコ品番206-6141アズワン品番64-8610-59
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キャビネット・ツールキャビネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする