TRUSCO
TRUSCOの 運搬機器
TRUSCOの 運搬台車
TRUSCOの 運搬台車用部品・オプション
運搬車用取り替えキャスター 固定
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
63046489
品番
TYSR-100N
参考基準価格(税別)
¥710
販売価格(税込)
¥670
販売価格(税別)
¥
609
バスケットに入れる
トラスコ品番
207-3505
材質(車輪)
ナイロン
車輪幅(mm)
25.0
許容荷重(daN[kgf])
60[61.2]
質量(kg)
0.33
車輪径(Φmm)
100
材質(本体)
スチール
取付高H(mm)
122
取付座(mm)
100×58
取付穴径P(mm)
8.8
取付ピッチ(mm)
82×40
アズワン品番
64-8756-29
車輪径D(Φmm)
100