※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
TRUSCOの ワイヤークリップ・アイボルト・アイナット
TRUSCOの 吊具用アイボルト
K型ロングアイボルト(ステンレス製) ミリねじ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
63046525
品番
TLK-16M150
参考基準価格(税別)
¥5,960
販売価格(税込)
¥5,718
販売価格(税別)
¥
5,198
バスケットに入れる
首下が長いので厚みのある部分に使用可能です。
用途
機械器具類の吊り上げなど、一般の荷役に。
トラスコ品番
208-2711
材質
ステンレス(SUS304)
質量(g)
488
寸法L(mm)
34
寸法H(mm)
72
ねじ径
M16
寸法A(mm)
31
ねじ径(mm)
M16×2.0
寸法D(mm)
13
寸法B(mm)
150
アズワン品番
64-8725-70
使用荷重(kN)
4.41