TRUSCO
TRUSCOの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
TRUSCOの ターンバックル・シャックル
TRUSCOの ターンバックル
SUS316 枠式ターンバックル(ステンレス製)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
63046559
品番
TTB16-5H
参考基準価格(税別)
¥2,080
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
枠を回転させると、緩めたり、締めたりすることができます。
質量(g)
41
寸法L(mm)
70
寸法A(mm)
35
寸法W(mm)
14
寸法B(mm)
60
寸法S(mm)
7.0
寸法L1(mm)
115
寸法L2(mm)
160
ねじ径
W3/16
使用荷重(kN)
0.49
用途
ワイヤロープの張り具合の調節に。
トラスコ品番
208-3048
材質/仕上
ステンレス(SUS316)
アズワン品番
64-8748-73