TRUSCO
TRUSCOの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
TRUSCOの ターンバックル・シャックル
TRUSCOの ターンバックル
SUS316 枠式ターンバックル(ステンレス製)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
63046568
品番
TTB16-6H
参考基準価格(税別)
¥2,530
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
枠を回転させると、緩めたり、締めたりすることができます。
質量(g)
96
寸法L(mm)
90
寸法A(mm)
45
寸法W(mm)
19
寸法B(mm)
75
寸法S(mm)
9
寸法L1(mm)
141
寸法L2(mm)
200
ねじ径
W1/4
使用荷重(kN)
0.78
用途
ワイヤロープの張り具合の調節に。
トラスコ品番
208-3049
材質/仕上
ステンレス(SUS316)
アズワン品番
64-8748-75