TTB16-9H SUS316 枠式ターンバックル(ステンレス製) TRUSCO 63046577 TTB16-9H SUS316 枠式ターンバックル(ステンレス製) TRUSCO 63046577

SUS316 枠式ターンバックル(ステンレス製)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 63046577 品番 TTB16-9H
参考基準価格(税別)¥5,990 販売価格(税込) ¥5,718
販売価格(税別)
5,198

枠を回転させると、緩めたり、締めたりすることができます。

質量(g)300 寸法L(mm)150 寸法A(mm)75 寸法W(mm)26 寸法B(mm)120 寸法S(mm)13 寸法L1(mm)230 寸法L2(mm)330 ねじ径W3/8 使用荷重(kN)1.57 用途ワイヤロープの張り具合の調節に。 トラスコ品番208-3071 材質/仕上ステンレス(SUS316) アズワン品番64-8748-77

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ターンバックル・シャックル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする