TTB16-8H SUS316 枠式ターンバックル(ステンレス製) TRUSCO 63046586 TTB16-8H SUS316 枠式ターンバックル(ステンレス製) TRUSCO 63046586

SUS316 枠式ターンバックル(ステンレス製)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 63046586 品番 TTB16-8H
参考基準価格(税別)¥4,520 販売価格(税込) ¥4,288
販売価格(税別)
3,898

枠を回転させると、緩めたり、締めたりすることができます。

質量(g)180 寸法L(mm)120 寸法A(mm)60 寸法W(mm)21 寸法B(mm)100 寸法S(mm)10 寸法L1(mm)180 寸法L2(mm)260 ねじ径W5/16 使用荷重(kN)1.18 用途ワイヤロープの張り具合の調節に。 トラスコ品番208-3050 材質/仕上ステンレス(SUS316) アズワン品番64-8748-76

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ターンバックル・シャックル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする