TRUSCO
TRUSCOの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
TRUSCOの ターンバックル・シャックル
TRUSCOの ターンバックル
SUS316 枠式ターンバックル(ステンレス製)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
63046604
品番
TTB16-12H
参考基準価格(税別)
¥10,700
販売価格(税込)
¥10,118
販売価格(税別)
¥
9,198
バスケットに入れる
枠を回転させると、緩めたり、締めたりすることができます。
質量(g)
640
寸法L(mm)
200
寸法A(mm)
100
寸法W(mm)
34
寸法B(mm)
156
寸法S(mm)
17
寸法L1(mm)
290
寸法L2(mm)
440
ねじ径
W1/2
使用荷重(kN)
3.92
用途
ワイヤロープの張り具合の調節に。
トラスコ品番
208-3045
材質/仕上
ステンレス(SUS316)
アズワン品番
64-8748-70