TTB16-16H SUS316 枠式ターンバックル(ステンレス製) TRUSCO 63046613 TTB16-16H SUS316 枠式ターンバックル(ステンレス製) TRUSCO 63046613

SUS316 枠式ターンバックル(ステンレス製)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 63046613 品番 TTB16-16H
参考基準価格(税別)¥20,780 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980

枠を回転させると、緩めたり、締めたりすることができます。

質量(g)1250 寸法L(mm)250 寸法A(mm)120 寸法W(mm)40 寸法B(mm)195 寸法S(mm)19 寸法L1(mm)370 寸法L2(mm)540 ねじ径W5/8 使用荷重(kN)5.88 用途ワイヤロープの張り具合の調節に。 トラスコ品番208-3046 材質/仕上ステンレス(SUS316) アズワン品番64-8748-71

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ターンバックル・シャックル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする