ステンレス アイプレート

(3件のレビュー)
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 63046638 品番 TIP-16
参考基準価格(税別)¥8,240 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998

スタンダードタイプです。皿頭のネジをご使用下さい。

用途
4ヶ所を止めるタイプ。
支柱や壁面などの取り付け。
寸法D(mm)16 寸法H(mm)65 寸法H1(mm)6 寸法d(mm)10 トラスコ品番208-1051 材質/仕上ステンレス(SUS304) 質量(g)473 寸法W(mm)45 寸法P1(mm)40 寸法P2(mm)70 アズワン品番64-8724-31 使用荷重(kN)5.88

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
08346371
2013-07-16
用途:
作業箇所のワイヤーアンカー

安全係数を考慮すれば、もう一回り大きなサイズの商品が良かったのですが、見当たりませんでしたので、本商品で代用しました。
ナイロンスリングとの併用で補強して使用しています。

1人が参考にしています
対象商品:
08346371
2013-03-22
用途:
安全索取付用
建設業・工事業

屋上の作業用の安全索の取付金具として求めました。ステンレス製で大変丈夫な製品でした。安く購入できて良かったです。

対象商品:
08346405
2013-01-25
用途:
ワイヤ張り用留め具

一般のホームセンタで購入するより安い。
ステンレス製なので、錆びにくい点がうれしい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする