※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

オープンフックP型 ステンレス製

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 63046656 品番 TOFP-12
参考基準価格(税別)¥4,860 販売価格(税込) ¥4,618
販売価格(税別)
4,198

環のついた外開きの構造なので、不用意に開くことがありません。

トラスコ品番208-2286 質量(g)276 寸法L(mm)111 寸法S(mm)33 寸法D(mm)12 用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに。 材質/仕上ステンレス(SUS304) 寸法W1(mm)36 寸法W2(mm)38 アズワン品番64-8730-70 使用荷重(kN)2.94

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊具用リングキャッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする