※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

オープンフックP型 ステンレス製

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 63046665 品番 TOFP-4
参考基準価格(税別)¥1,190 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

環のついた外開きの構造なので、不用意に開くことがありません。

トラスコ品番208-2287 質量(g)11 寸法L(mm)37 寸法S(mm)9 寸法D(mm)4 用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに。 材質/仕上ステンレス(SUS304) 寸法W1(mm)11 寸法W2(mm)13 アズワン品番64-8730-71 使用荷重(kN)0.29

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊具用リングキャッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする