※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
TRUSCOの ターンバックル・シャックル
TRUSCOの シャックル
オタフクシャックル(ステンレス製)
(1件のレビュー)
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
63046674
品番
TOS-13
参考基準価格(税別)
¥4,310
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
太いロープなどにも対応できます。
質量(g)
350
ねじ径
W1/2
使用荷重(kN)
4.90
寸法B(mm)
28
寸法D(mm)
13.5
寸法L(mm)
66
寸法W(mm)
47
寸法d(mm)
27
用途
チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに使用。
トラスコ品番
208-2593
材質
ステンレス(SUS304)
アズワン品番
64-8731-17