※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TOS-16 オタフクシャックル(ステンレス製) TRUSCO 63046683 TOS-16 オタフクシャックル(ステンレス製) TRUSCO 63046683

オタフクシャックル(ステンレス製)

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 63046683 品番 TOS-16
参考基準価格(税別)¥6,710 販売価格(税込) ¥6,378
販売価格(税別)
5,798

太いロープなどにも対応できます。

質量(g)530 ねじ径W5/8 使用荷重(kN)7.84 寸法B(mm)32 寸法D(mm)16 寸法L(mm)82 寸法W(mm)56 寸法d(mm)32 用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに使用。 トラスコ品番208-2594 材質ステンレス(SUS304) アズワン品番64-8731-18

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39456374
2019-11-30
用途:
緊締作業時

荷重が一点集中から均等に分散されて平均に緊締でき良かった

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ターンバックル・シャックル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする