※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TSWC-5 シングルワイヤークリップ(ステンレス製) TRUSCO 63046708 TSWC-5 シングルワイヤークリップ(ステンレス製) TRUSCO 63046708

シングルワイヤークリップ(ステンレス製)

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋 注文コード 63046708 品番 TSWC-5
参考基準価格(税別)¥610 販売価格(税込) ¥582
販売価格(税別)
529

ワイヤを現場加工できます。

適合ロープ径(Φmm)5 ねじ径M6 トラスコ品番208-2645 質量(g)26 寸法L(mm)30 用途ワイヤロープの端末加工に。 材質/仕上ステンレス(SUS304) 寸法W(mm)25 アズワン品番64-8748-31

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
48917443
2017-07-13
用途:
アンテナ支柱のワイヤー止め
自動車・二輪車・自転車関連業

しっかりと、ワイヤー止まっており、問題なく、使えます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ターンバックル・シャックル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする