※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
TRUSCOの ターンバックル・シャックル
TRUSCOの シャックル
SBUシャックル(ステンレス製)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
63046717
品番
TSBU-22
参考基準価格(税別)
¥18,260
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
緩み止めナットを使用しているため、ワリピンを使用していません。
緩みにくく、さらに施工しやすく、スッキリした外観になっています。
質量(g)
1350
ねじ径
M22
使用荷重(kN)
24.50
寸法B(mm)
44
寸法D(mm)
22
寸法L(mm)
88
寸法d(mm)
44
寸法t(mm)
22
用途
チェーン・ワイヤ・ロープの端末金具として使用します。
トラスコ品番
208-2443
材質/仕上
ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上
アズワン品番
64-8744-30