※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
TRUSCOの ターンバックル・シャックル
TRUSCOの シャックル
SBUシャックル(ステンレス製)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
63046735
品番
TSBU-28
参考基準価格(税別)
¥57,770
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
バスケットに入れる
緩み止めナットを使用しているため、ワリピンを使用していません。
緩みにくく、さらに施工しやすく、スッキリした外観になっています。
質量(g)
3080
ねじ径
M30
使用荷重(kN)
39.20
寸法B(mm)
56
寸法D(mm)
28
寸法L(mm)
112
寸法d(mm)
60
寸法t(mm)
28
用途
チェーン・ワイヤ・ロープの端末金具として使用します。
トラスコ品番
208-2445
材質/仕上
ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上
アズワン品番
64-8744-32