※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ステンレス スイベルスナップ

(2件のレビュー)
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋 注文コード 63046787 品番 TSS-S1
参考基準価格(税別)¥1,120 販売価格(税込) ¥1,066
販売価格(税別)
969

アイの部分がスイベルで回転しますので、チェーン等がからみません。

トラスコ品番208-2348 質量(g)9 寸法L(mm)37 寸法H(mm)7 寸法d(mm)8 材質/仕上ステンレス(SUS304) 寸法S(mm)4 寸法D(mm)2.5 寸法W(mm)15 アズワン品番64-8747-50 使用荷重(kN)0.05

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
08345793
2018-08-27
用途:
商品 無事に届きました。ありがとうございます。
ル、レーヴ 様 (不動産業)

商品 無事に届きました。ありがとうございます。しっかりとした商品です。

対象商品:
08345793
2015-06-08
用途:
ゴルフバックの肩掛けショルダーの金具

強度的に問題なし。コストもリーズナブルで、早速交換使用している。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする