TRUSCO
TRUSCOの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
TRUSCOの 吊具
TRUSCOの 吊具用スイベルスナップ
スイベルスナップ(強力タイプ)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
63046796
品番
TSS-AX3
参考基準価格(税別)
¥4,300
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
許容荷重100kgの強力タイプです。
チェーン同士の連結などにご使用いただけますです。
アイの部分がスイベルで回転しますので、チェーンなどがからみません。
用途
チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに。
連結金具として。
トラスコ品番
208-2344
材質/仕上
ステンレス(SUS304)
質量(g)
181
寸法L(mm)
113
寸法H(mm)
25
寸法d(mm)
26
寸法t(mm)
14.5
寸法S(mm)
14
寸法D(mm)
7
寸法W(mm)
36
寸法R(mm)
8
アズワン品番
64-8746-84
使用荷重(kN)
0.98