※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

リングチェーンキャッチ ステンレス製

(2件のレビュー)
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋 注文コード 63046805 品番 TCK-3
参考基準価格(税別)¥480 販売価格(税込) ¥461
販売価格(税別)
419

ハンマーをたたくだけで、手軽にジョイントできます。

寸法D(mm)3 寸法L(mm)16 使用荷重(kN)0.03 トラスコ品番208-1047 用途連結金具として。 材質/仕上ステンレス(SUS304) 質量(g)3 アズワン品番64-8715-74

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
08345924
2019-07-12
用途:
東京2020のカヌースラロームセンターの競技備品準備
サービス業

試作として取り付けたが予想していた性能(機能)通り取付が出来た。

対象商品:
08346091
2017-06-12
用途:
ネットをワイヤーに吊るす

ハンマーをたたくだけで、手軽にジョイントできます。と説明書きがありましたが、
ネットをワイヤーに吊るす場合、空中で叩けないので、ウオータープライヤーでつかむと
簡単に、カチッとジョイントできました。
Sカンのように使用中に外れることもなく、Oリングだと後から通せないので、良い商品でした
外す事はまずありませんが、接続部分の受け側(中心に近い側)の継ぎ目を、プライヤーで力を入れてつかむと外せるので間違えた時でも対応できて助かります

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リンク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする