ナス型リングキャッチ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード63046814 品番TNRC-3
参考基準価格(税別)¥610 販売価格(税込) ¥582
販売価格(税別)
529

ナットを回すだけで簡単に開閉できます。

用途チェーン・ワイヤー・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに。 トラスコ品番208-0159 材質/仕上本体:ステンレス(SUS304)、ナット:真鍮 質量(g)8 寸法L(mm)60 寸法A(mm)19 寸法S(mm)8 寸法D(mm)3 寸法W(mm)31 アズワン品番64-8730-62 使用荷重(kN)0.05

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊具用リングキャッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする