TRUSCO
TRUSCOの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
TRUSCOの 吊具
TRUSCOの 洋折釘
プチフックR型
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
63046839
品番
THR-6
参考基準価格(税別)
¥850
販売価格(税込)
¥802
販売価格(税別)
¥
729
バスケットに入れる
ステンレス製なので水回りなどに最適です。
用途
屋外の水道設備(足洗い場など)の物掛けに。
トラスコ品番
208-1036
セット内容
カットアンカー付き
材質/仕上
ステンレス(SUS304)、カットアンカー:スチール
質量(g)
37
寸法L(mm)
20
ねじ径
M6
ドリル径(Φmm)
11
寸法D(mm)
6
寸法B(mm)
11
寸法T(mm)
2
寸法W(mm)
23
H(mm)
31
アズワン品番
64-8723-99
使用荷重(kN)
0.2