ロープガイド

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード63046848 品番TRPG-1
参考基準価格(税別)¥1,370 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

設置幅の狭い面でも取付可能です。

車輪径(Φmm)18 トラスコ品番208-2643 材質/仕上ステンレス(SUS304) 質量(g)27 寸法H(mm)28.5 寸法d(mm)3.5 寸法L1(mm)50 寸法t(mm)1 寸法L2(mm)38 寸法W(mm)12 適合ロープ径(Φmm)7〜8 車溝幅(mm)7.5 アズワン品番64-8736-33

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

滑車の特長と定格荷重について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/799/
2023-02-24

「ワイヤー・スリング・吊具・バランサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする