※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ワリカン(ステンレス製)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋 注文コード 63046866 品番 TRG-11
参考基準価格(税別)¥670 販売価格(税込) ¥637
販売価格(税別)
579

プライヤなどで絞って閉じます。

質量(g)105 寸法D(mm)11 使用荷重(kN)1.47 寸法W(mm)105 寸法L(mm)44 用途連結金具として。 トラスコ品番208-0172 材質/仕上ステンレス(SUS304) アズワン品番64-8735-75

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワイヤー・スリング・吊具・バランサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする