※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
TRUSCOの ワリカン
ワリカン(ステンレス製)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全16種類を一覧で見る
内容量
1袋
注文コード
63046893
品番
TRG-9
参考基準価格(税別)
¥380
販売価格(税込)
¥362
販売価格(税別)
¥
329
バスケットに入れる
プライヤなどで絞って閉じます。
質量(g)
60
寸法D(mm)
9
使用荷重(kN)
0.98
寸法W(mm)
60
寸法L(mm)
39
用途
連結金具として。
トラスコ品番
208-0175
材質/仕上
ステンレス(SUS304)
アズワン品番
64-8735-67