※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
TRUSCOの 吊具
TRUSCOの 吊具用スナップフック
スナップフックAE型
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1袋
注文コード
63046909
品番
TSF-10AE
参考基準価格(税別)
¥2,900
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
開口部の形状フックタイプにすることで指に刺さりにくい設計です。
用途
チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに。
連結金具として。
質量(g)
135
寸法D(mm)
10
寸法L(mm)
103
寸法S(mm)
13
寸法W(mm)
51
寸法d1(mm)
14
使用荷重(kN)
1.18
トラスコ品番
208-2963
材質/仕上
ステンレス(SUS304)
アズワン品番
64-8745-09