TRUSCO
TRUSCOの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
TRUSCOの 吊具
TRUSCOの 吊具用スナップフック
スナップフックAE型
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1袋
注文コード
63046927
品番
TSF-5AE
参考基準価格(税別)
¥1,060
販売価格(税込)
¥1,000
販売価格(税別)
¥
909
バスケットに入れる
開口部の形状フックタイプにすることで指に刺さりにくい設計です。
用途
チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに。
連結金具として。
質量(g)
18
寸法D(mm)
5
寸法L(mm)
55
寸法S(mm)
7
寸法W(mm)
26
寸法d1(mm)
6
使用荷重(kN)
0.39
トラスコ品番
208-2967
材質/仕上
ステンレス(SUS304)
アズワン品番
64-8745-24