※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

スナップフックAE型

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋 注文コード 63046945 品番 TSF-7AE
参考基準価格(税別)¥1,570 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398

開口部の形状フックタイプにすることで指に刺さりにくい設計です。

用途
チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに。
連結金具として。
質量(g)47 寸法D(mm)7 寸法L(mm)74 寸法S(mm)9 寸法W(mm)36 寸法d1(mm)8 使用荷重(kN)0.78 トラスコ品番208-2972 材質/仕上ステンレス(SUS304) アズワン品番64-8745-39

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする