※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TSF-3A ステンレス スナップフックA型 TRUSCO 63046963 TSF-3A ステンレス スナップフックA型 TRUSCO 63046963

ステンレス スナップフックA型

(2件のレビュー)
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋 注文コード 63046963 品番 TSF-3A
参考基準価格(税別)¥900 販売価格(税込) ¥857
販売価格(税別)
779

リングが付いていますので、絡まりを防ぎます。

用途
チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに。
連結金具として。
寸法D(mm)3 寸法L(mm)38 寸法S(mm)6 寸法W(mm)19 寸法d(mm)5 トラスコ品番208-0178 材質/仕上ステンレス(SUS304) 質量(g)5 使用荷重(kg)10 アズワン品番64-8745-14 使用荷重(kN)0.1

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
08345662
2016-01-14
用途:
車の荷物固定用
建設業・工事業

充分な商品です。値段も安く設定されており助かります。

対象商品:
08345626
2015-06-26
用途:
クレーンで材料を吊るとき

消耗品なので仕方ないですが、頻繁に使うのでもう少し安くなればとおもいます。
サイズ表示がもう少し分かりやすければ、助かります。
近辺ではどこにも売ってないので。。。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする