※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
TRUSCOの 吊具
TRUSCOの 吊具用スナップフック
ステンレス スナップフックB型
(1件のレビュー)
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1袋
注文コード
63046979
品番
TSF-4SB
参考基準価格(税別)
¥790
販売価格(税込)
¥747
販売価格(税別)
¥
679
バスケットに入れる
スタンダードなスプリングフックです。
寸法D(mm)
4
寸法L(mm)
40
寸法S(mm)
6
寸法W(mm)
20
寸法d1(mm)
4.5
寸法d2(mm)
6.0
トラスコ品番
208-0177
材質/仕上
ステンレス(SUS304)
質量(g)
8
アズワン品番
64-8745-05
使用荷重(kN)
0.29