※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
TRUSCOの ワイヤークリップ・アイボルト・アイナット
TRUSCOの 吊具用アイボルト
つば付きロングアイボルト(ステンレス製) インチねじ(鍛造製)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
63047006
品番
TLTF-10W
参考基準価格(税別)
¥3,660
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
首下が長いので、厚みのある部分に使用できます。
鍛造製です。
質量(g)
85
使用荷重(kN)
1.47
寸法A(mm)
18
寸法B(mm)
80
寸法D(mm)
8
寸法H(mm)
41
寸法L(mm)
24
用途
機械器具類の吊り上げなど、一般の荷役に。
トラスコ品番
208-1067
材質
ステンレス(SUS304)
ねじ径
W3/8
ねじ径(mm)
W3/8
アズワン品番
64-8726-55