※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
TRUSCOの ワイヤークリップ・アイボルト・アイナット
TRUSCOの 吊具用アイボルト
つば付きロングアイボルト(ステンレス製) インチねじ(鍛造製)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
63047015
品番
TLTF-8W
参考基準価格(税別)
¥1,940
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
首下が長いので、厚みのある部分に使用できます。
鍛造製です。
質量(g)
43
使用荷重(kN)
0.78
寸法A(mm)
15
寸法B(mm)
60
寸法D(mm)
6
寸法H(mm)
34
寸法L(mm)
19
用途
機械器具類の吊り上げなど、一般の荷役に。
トラスコ品番
208-1071
材質
ステンレス(SUS304)
ねじ径
W5/16
ねじ径(mm)
W5/16
アズワン品番
64-8726-60