※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
TRUSCOの ワイヤークリップ・アイボルト・アイナット
TRUSCOの 吊具用アイボルト
つば付きロングアイボルト(ステンレス製) インチねじ(鍛造製)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
63047024
品番
TLTF-16W
参考基準価格(税別)
¥8,400
販売価格(税込)
¥8,028
販売価格(税別)
¥
7,298
バスケットに入れる
首下が長いので、厚みのある部分に使用できます。
鍛造製です。
質量(g)
380
使用荷重(kN)
4.41
寸法A(mm)
30
寸法B(mm)
150
寸法D(mm)
13
寸法H(mm)
60
寸法L(mm)
34
用途
機械器具類の吊り上げなど、一般の荷役に。
トラスコ品番
208-1072
材質
ステンレス(SUS304)
ねじ径
W5/8
ねじ径(mm)
W5/8
アズワン品番
64-8726-58