TRUSCO
TRUSCOの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
TRUSCOの ワイヤークリップ・アイボルト・アイナット
TRUSCOの 吊具用アイボルト
つば付きステンレスロングアイボルト
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
63047033
品番
TLTC-4M
参考基準価格(税別)
¥1,010
販売価格(税込)
¥956
販売価格(税別)
¥
869
バスケットに入れる
首下が長いので、厚みのある部分に使用できます。
鋳造製です。
質量(g)
9
使用荷重(kN)
0.20
寸法A(mm)
10
寸法B(mm)
40
寸法D(mm)
4
寸法H(mm)
20
寸法L(mm)
10
用途
機械器具類の吊り上げなど、一般の荷役に。
トラスコ品番
208-1028
材質
ステンレス(SUS304)
ねじ径
M4
ねじ径(mm)
M4
アズワン品番
64-8726-50