※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
TRUSCOの ターンバックル・シャックル
TRUSCOの ターンバックル
ステンレス製枠式ターンバックル 両端ストレート
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
63047058
品番
TTB-5SS
参考基準価格(税別)
¥1,160
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
枠を回転させると、ゆるめたり、締めたりすることができます。
用途
ワイヤロープの張り具合の調節に。
トラスコ品番
208-1078
材質/仕上
ステンレス(SUS304)
質量(g)
41
寸法L(mm)
70
ねじ径
W3/16
寸法d(mm)
4
寸法L1(mm)
160
寸法A(mm)
35
寸法D(mm)
4
寸法B(mm)
80
寸法L2(mm)
210
寸法W(mm)
14
アズワン品番
64-8748-80
使用荷重(kN)
1.27