チェーンホルダー金具 固定用

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋 注文コード 63047076 品番 TCH-3B
参考基準価格(税別)¥420 販売価格(税込) ¥406
販売価格(税別)
369

壁面に取り付けチェーンを掛けたり外したりすることができます。
余分なチェーンはそのまま下へ垂らせるので、チェーンの長さ調節が可能です。
ガスボンベなどの転倒防止用にチェーンを固定したり、掛けたりするための壁面金具として使用します。
転倒防止用チェーンをかけるのに適しています。

適合チェーン線径(Φmm)3 質量(g)7 材質ステンレス(SUS304) 適合(チェーン)3-A 3-B トラスコ品番352-3799 寸法d(mm)4.2 寸法S(mm)3.9 寸法T(mm)2 寸法P1(mm)25 アズワン品番64-8715-55

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする