チェーンホルダー金具 固定用

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 63047094 品番 TCH-5B
参考基準価格(税別)¥640 販売価格(税込) ¥604
販売価格(税別)
549

壁面に取り付けチェーンを掛けたり外したりすることができます。
余分なチェーンはそのまま下へ垂らせるので、チェーンの長さ調節が可能です。
ガスボンベなどの転倒防止用にチェーンを固定したり、掛けたりするための壁面金具として使用します。
転倒防止用チェーンをかけるのに適しています。

適合チェーン線径(Φmm)5 質量(g)27 材質ステンレス(SUS304) 適合(チェーン)5-B トラスコ品番208-1053 寸法d(mm)6.2 寸法S(mm)5.5 寸法T(mm)4 寸法P1(mm)38 アズワン品番64-8715-58

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする