※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
TRUSCOの 吊具
TRUSCOの 吊具用ナスカン(鉄砲ナスカン)
ナスカン
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
63047128
品番
NNK-4.5
参考基準価格(税別)
¥820
販売価格(税込)
¥769
販売価格(税別)
¥
699
バスケットに入れる
アイの部分が回転するので連結した時にからみません。
ワンタッチで開くので手軽にジョイントできます。
用途
チェーン・ワイヤロープの連結金具として。
トラスコ品番
208-2976
材質/仕上
亜鉛ダイキャスト(ニッケルメッキ)
質量(g)
35
寸法L(mm)
77
寸法H(mm)
14
寸法d(mm)
16
寸法t(mm)
4.5
寸法S(mm)
9
寸法D(mm)
4.5
寸法W(mm)
23
アズワン品番
64-8621-41
使用荷重(kN)
0.20