※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
TRUSCOの ターンバックル・シャックル
TRUSCOの シャックル
ねじシャックル(ステンレス製)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋
注文コード
63047137
品番
TNS-15
参考基準価格(税別)
¥3,620
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
ねじ込みタイプのスタンダードなシャックルです。
質量(g)
387
ねじ径
W5/8
使用荷重(kN)
6.86
寸法B(mm)
30
寸法L(mm)
60
寸法D1(mm)
16
寸法D2(mm)
15
寸法d(mm)
30
用途
連結金具として。
トラスコ品番
208-2352
材質
ステンレス(SUS304)
アズワン品番
64-8730-78