※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TNS16-13 ねじシャックル(ステンレス製SUS316) TRUSCO 63047146 TNS16-13 ねじシャックル(ステンレス製SUS316) TRUSCO 63047146

ねじシャックル(ステンレス製SUS316)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋 注文コード 63047146 品番 TNS16-13
参考基準価格(税別)¥3,590 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

ねじ込みタイプのスタンダードなシャックルです。

質量(g)290 ねじ径W1/2 使用荷重(kN)4.9 寸法B(mm)26 寸法L(mm)52 寸法D1(mm)13 寸法D2(mm)13 寸法d(mm)26 用途連結金具として。 トラスコ品番208-2626 材質ステンレス(SUS316) アズワン品番64-8730-83

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ターンバックル・シャックル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする