※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TNS16-7 ねじシャックル(ステンレス製SUS316) TRUSCO 63047155 TNS16-7 ねじシャックル(ステンレス製SUS316) TRUSCO 63047155

ねじシャックル(ステンレス製SUS316)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋 注文コード 63047155 品番 TNS16-7
参考基準価格(税別)¥1,310 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

ねじ込みタイプのスタンダードなシャックルです。

質量(g)40 ねじ径W5/16 使用荷重(kN)1.96 寸法B(mm)14 寸法L(mm)28 寸法D1(mm)7 寸法D2(mm)7 寸法d(mm)14 用途連結金具として。 トラスコ品番208-2635 材質ステンレス(SUS316) アズワン品番64-8730-67

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ターンバックル・シャックル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする