※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
TRUSCOの 吊具
TRUSCOの 吊具用アイプレート
アイプレートパッドアイ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
63047207
品番
TPD-5W
参考基準価格(税別)
¥1,030
販売価格(税込)
¥978
販売価格(税別)
¥
889
バスケットに入れる
設置幅の狭い面でも取り付け可能です。
皿頭のねじをご使用ください。
W寸法が大きいため径が太いチェーンもかけられます。
質量(g)
21
寸法A(mm)
15
寸法D(mm)
5
寸法B(mm)
55
寸法H(mm)
29
寸法P(mm)
45
寸法W(mm)
25
寸法d(mm)
4.2
使用荷重(kN)
0.15
用途
支柱や壁面などへの取り付けに。
トラスコ品番
208-1056
材質/仕上
ステンレス(SUS304)
タイプ
ワイド
アズワン品番
64-8733-27