TRUSCO
TRUSCOの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
TRUSCOの 吊具
TRUSCOの 吊具用アイプレート
アイプレートパッドアイ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
63047225
品番
TPD-8W
参考基準価格(税別)
¥2,350
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
設置幅の狭い面でも取り付け可能です。
皿頭のねじをご使用ください。
W寸法が大きいため径が太いチェーンもかけられます。
質量(g)
100
寸法A(mm)
26
寸法D(mm)
8
寸法B(mm)
92
寸法H(mm)
56
寸法P(mm)
80
寸法W(mm)
50
寸法d(mm)
5.2
使用荷重(kN)
0.29
用途
支柱や壁面などへの取り付けに。
トラスコ品番
208-1058
材質/仕上
ステンレス(SUS304)
タイプ
ワイド
アズワン品番
64-8733-29