マガタマスイベル

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード63047277 品番TMS-0
参考基準価格(税別)¥1,730 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

アイの部分がスイベルで回転しますので、チェーンなどがからみません。
丸みを帯びたデザインです。

用途
チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに。
連結金具として。
トラスコ品番208-0158 材質/仕上ステンレス(SUS304) 質量(g)20 寸法L(mm)57 寸法H(mm)10 寸法d(mm)10 寸法t(mm)5 寸法S(mm)5 寸法D(mm)3 寸法W(mm)20 寸法R(mm)2 アズワン品番64-8729-61 使用荷重(kN)0.20

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする